Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1TDT6 Légfúvó 428/293 Cfm 115v 1.10/0.85a | AB3HCK

DAYTON 1TDT6 ventilátor 428/293 Cfm 115v 1.10/0.85a

Raktáron
Tétel: AB3HCK Modell: 1TDT6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€220.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP428/293
CFM @ 0.100-In. SP405/290
CFM @ 0.200-In. SP370/285
CFM @ 0.300-In. SP330/260
CFM @ 0.400-In. SP225/188
CFM @ 0.500-In. SP150/130
CFM @ 0.600-In. SP70/30
VezetékdobozNem
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők1.10/0.85
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő4-9 / 16 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság3.5 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség7 13 / 16 "
Teljes mélység8-9 / 16 "
Teljes magasság9.375 "
Teljes szélesség9.25 "
Fázis1
RPM1500/1085
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő5.125 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)
    • Felülírja a 4C565-et

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDT6 ventilátor 428/293 Cfm 115v 1.10/0.85a
€220.20 /Mértékegység