DAYTON 1TDR7 ventilátor 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm | AB3HCB

DAYTON 1TDR7 ventilátor 485 Cfm 115v 1.35a 1650 RPM

Raktáron
Tétel: AB3HCB Típus: 1TDR7

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€286.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP485
CFM @ 0.100-In. SP475
CFM @ 0.200-In. SP448
CFM @ 0.300-In. SP425
CFM @ 0.400-In. SP398
CFM @ 0.500-In. SP375
CFM @ 0.600-In. SP325
CFM @ 0.700-In. SP275
CFM @ 0.800-In. SP215
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők1.35
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő5-5 / 16 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság4.25 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség3 13 / 16 "
Teljes mélység10.437 "
Teljes magasság11.125 "
Teljes szélesség7.625 "
Fázis1
RPM1650
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő6.187 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8275
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDR7 ventilátor üvegházak hűtésére, kis épületek szellőztetésére, fa- és kukoricakemencékre, elektromos burkolatokra és a gépek hőelvonására szolgál.

Jellemzők:

  • A Dayton 1TDR7 dinamikusan kiegyensúlyozott ventilátor zökkenőmentes és csendes működést biztosít, csökkentett zajjal és rezgéssel, hogy fenntartsa a cfm-et magasabb statikus nyomáson.
  • A motor öntött alumínium végpajzsokkal rendelkezik a kiváló hőelvezetés és biztonság érdekében, rövidebb állásidőt és hosszabb élettartamot biztosítva.
  • Ez a Dayton 1TDR7 ventilátor minden pozícióban rögzíthető minimális zaj és vibráció mellett.
  • Előre ívelő kerékkel és téglalap alakú kimenettel rendelkezik a légáramlás maximalizálása érdekében.
  • B osztályú motorszigeteléssel rendelkezik a biztonság érdekében és nyitott motorházzal a hűvös működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen motorral van felszerelve ez a Dayton 1TDR7 ventilátor?

V. A ventilátornak van egy állandó osztott kondenzátora, amely elektromos fáziseltolódást generál a futás és a tekercselés között.

K. Mi a Dayton 1TDR7 légfúvó üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. A Dayton 1TDR7 ventilátor üzemi hőmérséklete -20 és 104 F között van.

K. Ez a Dayton 1TDR7 ventilátor ideális alacsony szellőzésű helyekre?

V. Igen, az automatikus hővédelem megakadályozza a túlmelegedés elleni károsodást.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDR7 ventilátor 485 Cfm 115v 1.35a 1650 RPM
€286.00 /Mértékegység