Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1TDR1 ventilátor 168 Cfm 230v 0.35a 1650 Rpm | AB3HBV

DAYTON 1TDR1 ventilátor 168 Cfm 230v 0.35a 1650 RPM

Raktáron
Tétel: AB3HBV Típus: 1TDR1
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
€147.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP168
CFM @ 0.100-In. SP156
CFM @ 0.200-In. SP144
CFM @ 0.300-In. SP130
CFM @ 0.400-In. SP118
CFM @ 0.500-In. SP55
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők0.35
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő4.75 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság2.875 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség3 5 / 16 "
Teljes mélység7-15 / 16 "
Teljes magasság7.875 "
Teljes szélesség6.5 "
Fázis1
RPM1650
Hővédelemkocsi
Feszültség230
Kerékátmérő5.187 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)23.81
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (perem nélkül)
    • Felülírja a 2C916-et

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDR1 ventilátor 168 Cfm 230v 0.35a 1650 RPM
€147.44 /Mértékegység