Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1APP4 úszókapcsoló Dual Microreed 120v | AA8XWG

DAYTON 1APP4 úszókapcsoló Dual Microreed 120V

Raktáron
Tétel: AA8XWG Modell: 1APP4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€234.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Vezetékhossz10 láb.
Úszó anyagABS
Max. Amper fut12
Max. Hőmérséklet104 F
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.1 a 120
KapcsolótípusKetrecben elhelyezett kettős mikroharang
típusDual Microreed
Feszültség120
Vezetékmérő14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Min. Vízszint beállítása (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletcsatlakozásVezérlési tartományMax. FeszültségMax. TeljesítményKapcsolótípustípusVA minősítésÁr
DAYTON 10A169 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 8 láb | AA2AFU 10A169140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€162.64
DAYTON 10A170 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 10 láb | AA2AFV 10A170140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€158.75
DAYTON 10A171 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 20 láb | AA2AFW 10A171140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€175.75
DAYTON 10A172 úszókapcsoló Vegyszerálló 1/4 LE | AA2AFX 10A172140 FStrippedÁllítható2402400Normálisan nyitvaHeveder, vezérlőpult / pilóta feladata2400€99.06
DAYTON 10A173 úszókapcsolós mechanikus magas hőmérséklet 1/2 LE | AA2AFY 10A173221 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaMegkötés, magas hőmérséklet3600€132.43
DAYTON 10A174 úszókapcsoló 2 LE 115/230v vezeték 20 láb | AA2AFZ 10A174140 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaTether3600€218.67
DAYTON 10A175 úszókapcsoló ikerúszós 2 LE 115V | AA2AGA 10A175140 FDugó42 "1203600Normálisan nyitvaMegkötő, Twin Float3600€297.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1APP4 úszókapcsoló Dual Microreed 120V
€234.68 /Mértékegység