Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS AC03-05S AC motor fordulatszám-szabályozás 120v 2.5a Maximum | AE4CNX 5JJ60

DART CONTROLS AC03-05S AC motor fordulatszám szabályozása 120v 2.5a Maximum

Raktáron
Tétel: AE4CNX Típus: AC03-05SKereszthivatkozás: 5JJ60
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
€91.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható sebességű váltóáramú motor vezérlés
Mélység0.406 "
HP1/4
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
Hossz2"
Max. Amper2.5
Feszültségkimenet120 VAC
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8504404000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS AC03-05S AC motor fordulatszám szabályozása 120v 2.5a Maximum
€91.27 /Mértékegység