COTTERMAN 1AWP2424A3 A6-9 B8 C1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 6-9 hüvelyk magasságban | AE9WLP 6MXX0

COTTERMAN 1AWP2424A3 A6-9 B8 C1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 6-9 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AE9WLP Modell: 1AWP2424A3 A6-9 B8 C1 P1Kereszthivatkozás: 6MXX0

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€313.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Alapmélység24 "
Alap hossza24 "
Alapszélesség24 "
Alsó szélesség24 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Lábak száma4
Lépések száma1
Teljes magasság9"
Platform mélysége24 "
A platform magassága6–9 ”
Peronhossz24 "
Platform stílusNégyes hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység24 "
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.15
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapmélységAlap hosszaLábak számaLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Alumínium24 "24 "418"24 "5–8 ”€669.89
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságig | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Alumínium36 "36 "418"36 "5–8 ”€772.57
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Alumínium48 "48 "418"48 "5–8 ”€876.91
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány állítható magasságú acél 5–8 hüvelyk magasságú | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Alumínium24 "24 "418"24 "5–8 ”€727.22
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Alumínium36 "36 "418"36 "5–8 ”€900.07
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány Állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Alumínium48 "48 "418"48 "5–8 ”€1,068.45
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány Állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Alumínium60 "60 "618"60 "5–8 ”€1,350.94

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1AWP2424A3 A6-9 B8 C1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 6-9 hüvelyk magasságban
€313.81 /Mértékegység