Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortise Lockset Hss Trim Passage | AG2NDD 31NF74

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortise Lockset Hss Trim Passage

Raktáron
Tétel: AG2NDD Model: ML2010 X HSS X 626 X RHKereszthivatkozás: 31NF74
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
€2,133.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialNehéz nyomtávú acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
befejezSzatén krómozott
Tűz értékeltIgen
FunkcióPassage
Fokozat1
Hely típusaBehavior Health or Detention Facility
Kulcsok száma0
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4-7/8"H x 1-1/4"W x 1-1/8"L
Sztrájk típusaANSI Straight Lip
StílusAnti-Harm Knob
Trim stílusHSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8301406030

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortise Lockset Hss Trim Passage
€2,133.25 /Mértékegység