Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER TCMA-H39-LB légi típusú fojtószelep, 11.7 lóerős motor, 0.625 hüvelykes löket, 9 # rugó | AF8PZU 29FK74 / 6704

CONRADER TCMA-H39-LB légi típusú fojtószelep, 11.7 lóerős motor, 0.625 hüvelykes löket, 9 # rugó

Raktáron
Tétel: AF8PZU Modell: TCMA-H39-LBKereszthivatkozás: 29FK74 / 6704

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€45.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFojtószelep vezérlés
(M) NPT-méret (hüvelyk)1/8
Kábel anyagTöltött Nylon
Henger anyagaSárgaréz
görcsrohamokHonda GX390
Min. nyomás40 PSI
O-RingViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusBenzinmotoros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032906080

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CONRADER TCMA-H-1113-LB légi típusú fojtószelep, 11–13 LE motor, 0.625 hüvelykes löket, 9# rugó | CE7ZPF 4651 TCMA-H-1113-LBLégitársaság fojtószelep vezérlése€40.61
ajánlatkérés
CONRADER TCMA-H-8090-LB légi típusú fojtószelep, 8–9 LE motor, 0.625 hüvelykes löket, 9# rugó | CE7ZPG 4625 TCMA-H-8090-LBLégitársaság fojtószelep vezérlése€40.47
ajánlatkérés
CONRADER TCMA-K-8011-HC-SC-NF Légi típusú fojtószelep, 8–11 LE motor, 0.625 hüvelykes löket, 9 # rugó | CE7ZPH 6503 TCMA-K-8011-HC-SC-NFLégitársaság fojtószelep vezérlése€44.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER TCMA-H39-LB légi típusú fojtószelep, 11.7 lóerős motor, 0.625 hüvelykes löket, 9 # rugó
€45.36 /Mértékegység