Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4JF94 hegesztőkesztyűk, Tig Welding, 12 hüvelyk, L, Pr | AD8DVG

CONDOR 4JF94 hegesztőkesztyű, Tig hegesztő, 12 hüvelyk, L, Pr

Raktáron
Tétel: AD8DVG Típus: 4JF94

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€21.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kesztyű
Vissza anyagDisznóbőr
színekSárga
Mandzsetta4 "-os kesztyű
Mandzsetta anyagaMalacbőr
vágásGunn
Design4 "osztott bőr mandzsetta, Gunn szabás és egyenes hüvelykujj
Grade bőrB
Hossz12 "
Liner Materialbéleletlen
Pálma anyagDisznóbőr
MéretL
Varrási anyagPamut / poliészter
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3748
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód4203293010
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Condor 4JF94 hegesztőkesztyűket úgy tervezték, hogy megvédjék a kezet a kisebb égési sérülésektől, szikrától és hőtől a hegesztési munkák során.
    • Ezek a kesztyűk vékonyabb, de tartós sertésbőrből készültek a maximális kényelem és kézügyesség érdekében.
    • A Condor hegesztőkesztyűk 4 hüvelykes hasított bőr mandzsettával rendelkeznek a további csuklóvédelem érdekében, és egy megerősített, egyenes hüvelykujjal a kiváló fogás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 2MGC4 Hegesztőkesztyű Tig Welding 12in. Xl Pr | AC2RDG 2MGC4XL2€21.15
CONDOR 4JF95 Hegesztőkesztyűk Tig Welding 12 Inch M Pr | AD8DVH 4JF95M2€21.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4JF94 hegesztőkesztyű, Tig hegesztő, 12 hüvelyk, L, Pr
€21.15 /csomag