Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 12501562 Jobber Drill Bit 5/32 inch 135 Degrees | AH9RKF 41AG35

CJT KOOLCARB 12501562 Jobber fúrószár 5/32 hüvelyk 135 fok

Raktáron
Tétel: AH9RKF Típus: 12501562Kereszthivatkozás: 41AG35
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
€36.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1562
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete5 / 32 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza2"
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz3.125 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4 Facet Split
Shank Dia.5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber fúrószár huzalméret #32 135 fok | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Huzal1.625 "2.75 "0.116 "€37.96
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber fúrószár huzalméret #31 135 fok | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Huzal1.625 "2.75 "0.120 "€35.32
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber fúrószár 1/8 hüvelykes 135 fok | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Töredékes hüvelyk1.625 "2.75 "1 / 8 "€34.35
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber fúrószár huzalméret #30 135 fok | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Huzal1.625 "2.75 "0.129 "€32.07
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber fúrószár huzalméret #29 135 fok | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Huzal2"3.125 "0.136 "€38.36
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber fúrószár huzalméret #28 135 fok | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Huzal2"3.125 "0.141 "€38.72
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber fúrószár 9/64 hüvelyk 135 fok | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Töredékes hüvelyk2"3.125 "9 / 64 "€37.18

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 12501562 Jobber fúrószár 5/32 hüvelyk 135 fok
€36.51 /Mértékegység