CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS elektromos légkompresszor 2 fokozatú 23 cfm | AH7LPV 36VZ47

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS elektromos légkompresszor 2 fokozat 23 cfm

Tétel: AH7LPV Típus: RCP-C7581VSKeresztszám: 36VZ47 / 36VZ49
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,104.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők32
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb82
HázNEMA 1
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás23.0
HP7.50
Hz60
Bemeneti feszültség208-240 VAC
Kenés típusaSplash kenve
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról145
Teljes magasság71.5 "
Teljes hossz35 5 / 16 "
Teljes szélesség24 "
Fázis1
Szivattyú tartóTartályra szerelve
Szivattyúolaj-kapacitás41.9 oz.
Szivattyú fordulatszáma900
StílusSzimplex
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)196.85
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)106.68
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fokozatok száma - kompresszor: 2
    • Kompresszor csomag típusa: Alapmodell
    • ASME tartály: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPÁr
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS elektromos légkompresszor 2 fokozatú 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43 RCP-C581VS255.00€3,615.96
ajánlatkérés
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V elektromos légkompresszor 2 fokozatú 18 cfm | AH7LPR 36VZ44 RCP-C581V255.00€4,542.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS elektromos légkompresszor 2 fokozat 23 cfm
€5,104.45 /Mértékegység