Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C légfúró | CD2PYJ 468H74

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C légfúró

Raktáron
Tétel: CD2PYJ Típus: CP9789CKereszthivatkozás: 468H74
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
€436.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.90
CsapágyakLabda
TestnevelésPisztoly
TestalkatPisztoly
CFM @ Teljes terhelés27.6
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Szabad sebesség850 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.50
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.10 font
Nyomaték10.30 ft.-lb.
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9552

Termékváltozatok

TermékekModellHPÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTestnevelésTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaNyomatékVáltozó sebességÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP785H légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nem1.35 font-Igen€543.37
CHICAGO PNEUMATIC CP785 fúrópisztoly 0.5 HP 3/8 hüvelyk | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nem2.30 font-Nem€368.64
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC fúrópisztolyos, kulcs nélküli tokmány, 0.5 LE 3/8 hüvelyk | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Nem2.30 font-Nem€313.00
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 fúró hátrameneti pisztoly 2600 ford./perc 3/8 hüvelykes | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Igen2.30 font-Igen€787.67
CHICAGO PNEUMATIC CP879C légfúró | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Derékszög5.593Igen2.60 font3.20 ft.-lb.Nem€266.87
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C légfúró | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pisztoly8 13 / 64 "Nem2.40 font4.10 ft.-lb.Igen€271.19
CHICAGO PNEUMATIC CP7300C légfúró | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pisztoly6 45 / 64 "Nem1.40 font1.90 ft.-lb.Igen€305.32

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C légfúró
€436.83 /Mértékegység