Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 légtárcsás csiszoló ipari 0.5 LE 5 hüvelykes | AA2VKE 11C996

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 légtárcsás csiszoló ipari 0.5 LE 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VKE Modell: CP9778Kereszthivatkozás: 11C996

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€230.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.5
CFM @ Teljes terhelés26
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség14,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.5
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.25 "
Pad arc típusaMűanyag
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete7 / 16 "-20
Gázkarravasz
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességSzabad sebességFogantyúHPTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S légtárcsás csiszológép ipari 0.71 LE 7 hüvelykes | AA2VGU 11C929 CP7269SFogantyú6.626.7Igen5000 rpmGumi0.7117.75 "€639.22
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G légtárcsás csiszológép ipari 0.5 LE 3 vagy 5 hüvelykes | AB6XXX 22P494 CP3070-120Gravasz5.522Nem12,000 rpmAlumínium0.57"€984.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 légtárcsás csiszoló ipari 0.5 LE 5 hüvelykes
€230.58 /Mértékegység