Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 kivágó szerszám 4 hüvelyk 11 pozíció | AH7LWX 36WC33

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 vágószerszám, kiterjesztett 4 hüvelyk, 11 pozíció

Raktáron
Tétel: AH7LWX Modell: CP9116Kereszthivatkozás: 36WC33

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€345.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő kiterjesztett levágási eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.00
CFM @ Teljes terhelés4.0
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség14,000 rpm
ŐranyagAcél
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP1 hp
Kar típusaBiztonság
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz14.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésNem
Orsó Dia.3 / 8 "
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3715
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Kerékvastagság: 1/8 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 vágószerszám, kiterjesztett 4 hüvelyk, 11 pozíció
€345.43 /Mértékegység