Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP874 Léglezáró szerszám Általános terhelés 20k Rpm 12.5cfm | AA2VJD 11C969

CHICAGO PNEUMATIC CP874 léglezáró szerszám, általános terhelés 20 ezer fordulat/perc 12.5 cfm

Raktáron
Tétel: AA2VJD Modell: CP874Kereszthivatkozás: 11C969

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€177.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő levágó eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.1
CFM @ Teljes terhelés12.5
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
ŐranyagAcél
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.5
Kar típusaFogantyú
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz7.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésIgen
Orsó Dia.3 / 8-24
Változó sebességIgen
Kerékátmérő2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Kerékvastagság (1/16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP874 léglezáró szerszám, általános terhelés 20 ezer fordulat/perc 12.5 cfm
€177.53 /Mértékegység