Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP861 vágószerszám nagy sebességű 2-7/8 hüvelykes | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC CP861 nagy sebességű vágószerszám, 2-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7LYH Modell: CP861Kereszthivatkozás: 36WC66
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
€342.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégsebesség-vágó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.00
CFM @ Teljes terhelés8.5
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
ŐranyagAcél
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2 LE
Kar típusaBiztonság
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz7.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésNem
Orsó Dia.3 / 8 "
Változó sebességNem
Kerékátmérő2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)8.61
Hajó hossza (cm)10.59
Hajószélesség (cm)23.01
Származási országJP

Termék részletek:

    • Max. Kerékvastagság: 1/16 "

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP861 nagy sebességű vágószerszám, 2-7/8 hüvelyk
€342.13 /Mértékegység