Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7500D lég sarokcsiszoló 22000 / perc 5-1 / 2 hüvelyk hosszúság | AA2VGZ 11C934

CHICAGO PNEUMATIC CP7500D levegő sarokcsiszoló 22000 ford./perc 5-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA2VGZ Típus: CP7500DKereszthivatkozás: 11C934

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€359.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2
CFM @ Teljes terhelés8
AdóStandard
KimerítOldal
Szabad sebesség22,000 rpm
FogantyúÖntött alumínium gumi markolattal
HP0.2
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8467111040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7500D levegő sarokcsiszoló 22000 ford./perc 5-1/2 hüvelyk hosszúság
€359.81 /Mértékegység