Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S függőleges légtárcsás csiszológép Ipari 0.71 LE | AA2VGQ 11C926

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S függőleges légtárcsás csiszoló ipari 0.71 LE

Raktáron
Tétel: AA2VGQ Modell: CP7265SKereszthivatkozás: 11C926
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
€705.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges légtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.6
CFM @ Teljes terhelés26.7
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaAlumínium
HP0.71
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.88 "
Pad arc típusaMűanyag
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8467111040
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S függőleges légtárcsás csiszoló ipari 0.71 LE
€705.72 /Mértékegység