Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 55432 Ezüst/deming fúró 1/2 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNC 1P275

CHICAGO-LATROBE 55432 ezüst/deming fúró 1/2 nagysebességű acél 118 fok

Raktáron
Tétel: AB2VNC Típus: 55432Kereszthivatkozás: 1P275
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
€55.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték0.5000
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.125 "
Törttér1 / 2 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma190
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz6"
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusaEzüst / Deming - Kerek
Méret1 / 2 "
típusCsökkentett szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFúrópontTörttérSzár típusaMéretÁr
CHICAGO-LATROBE 55433 ezüst/deming fúró 33/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2VND 1P277 554330.5156Töredékes hüvelyk118 fok33 / 64 "Ezüst / Deming - Kerek33 / 64 "€50.83
CHICAGO-LATROBE 55434 Ezüst/deming fúró 17/32 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNE 1P279 554340.5312Töredékes hüvelyk118 fok17 / 32 "Ezüst / Deming - Kerek17 / 32 "€55.04
CHICAGO-LATROBE 55435 ezüst/deming fúró 35/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNF 1P281 554350.5469Töredékes hüvelyk118 fok35 / 64 "Ezüst / Deming - Kerek35 / 64 "€55.44
CHICAGO-LATROBE 55436 ezüst/deming fúró 9/16 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNG 1P283 554360.5625Töredékes hüvelyk118 fok9 / 16 "Ezüst / Deming - Kerek9 / 16 "€56.11
CHICAGO-LATROBE 55437 Ezüst/deming fúró 37/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNH 1P285 554370.5781Töredékes hüvelyk118 fok37 / 64 "Ezüst / Deming - Kerek37 / 64 "€60.26
CHICAGO-LATROBE 55438 Ezüst/deming fúró 19/32 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNJ 1P287 554380.5938Töredékes hüvelyk118 fok19 / 32 "Ezüst / Deming - Kerek19 / 32 "€61.20
CHICAGO-LATROBE 55439 Ezüst/deming fúró 39/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2VNK 1P296 554390.6094Töredékes hüvelyk118 fok39 / 64 "Ezüst / Deming - Kerek39 / 64 "€63.61

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55432 ezüst/deming fúró 1/2 nagysebességű acél 118 fok
€55.68 /Mértékegység