Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 52581 pisztoly menetfúró készlet 18 db | AB2PAP 1N642

CHICAGO-LATROBE 52581 Pisztolyfúró/fúrószár készlet 18 db

Raktáron
Tétel: AB2PAP Típus: 52581Kereszthivatkozás: 1N642

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€334.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás és megérintés
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám18
Koppintson a Méretek elemre6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Koppintson a Stílus elemre5301
típusPisztoly (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fúróméretek (36, 29, 25, 21, 7, F, 5/16, U, 27/64)
    • Fúró stílus (150D)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámKoppintson a Méretek elemreKoppintson a Stílus elemretípusÁr
CHICAGO-LATROBE 55305 kézi menetfúró készlet | AB2VNB 1P273 55305Fényes366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Kéz€724.58
CHICAGO-LATROBE 52580 Fúró- és menetfúró készlet 18db | AD6UHK 4ALK1 52580Fényes186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Kéz€280.54
CHICAGO-LATROBE 52541 kézi menetfúró készlet | AD6UHL 4ALK2 52541Fekete-oxid fúrók, fényes csapok18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Metrikus, kézi€312.19
CHICAGO-LATROBE 12910 Fúró és kézi menetfúró készlet 4-40-1/2-12 20 db | AF2ZJR 6ZKF9 12910Fényes20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Dugós letörés kézi csapStandard €370.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52581 Pisztolyfúró/fúrószár készlet 18 db
€334.30 /Mértékegység