Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 41683 Jobber Bit #13 High Speed ​​Steel | AA2KWB 10N960

CHICAGO-LATROBE 41683 Jobber Bit #13 High Speed ​​Steel

Raktáron
Tétel: AA2KWB Típus: 41683Kereszthivatkozás: 10N960
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
€9.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.185 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezTiN bevonatú
Fuvola hossza2 5 / 16 "
Lista száma150 ASP
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.5 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaP3 Hasítási pont
Shank Dia.4.7mm
Méret#13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusabefejezFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A High Speed ​​Steel | AA2KUU 10N923 417710.234 "LevélTiN bevonatú2.625 "3.875 "0.234 "A€14.27
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "LevélTiN bevonatú2.75 "4"0.242 "C€14.64
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D nagysebességű acél | AA2KUW 10N926 417740.246 "LevélTiN bevonatú2.75 "4"0.246 "D€14.64
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.257 "F€16.07
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G High Speed ​​Steel | AA2KUY 10N928 417770.261 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.261 "G€18.77
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H High Speed ​​Steel | AA2KUZ 10N929 417780.266 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.266 "H€18.77
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I High Speed ​​Steel | AA2KVA 10N930 417790.272 "LevélTiN bevonatú2.875 "4.125 "0.272 "I€18.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41683 Jobber Bit #13 High Speed ​​Steel
€9.80 /Mértékegység