Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHANNELLOCK E336 átlós vágógépek 6 hüvelyk hosszú Ergonomikus | AH8GKP 38RW37

CHANNELLOCK E336 átlós vágó 6 hüvelyk hosszú, ergonomikus

Raktáron
Tétel: AH8GKP Típus: E336Kereszthivatkozás: 38RW37

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€52.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "Soft
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza9 / 16 "
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagAcél
Orr típusaovális
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNem Tether képes
Szerszám hossza6"
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1678
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Huzalszedő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesVágási kapacitás / anyagKezelje a színtSzerszám hosszaFeszültségértékelésFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességÁr
CHANNELLOCK 338 átlós vágó 8 hüvelykes teljes hossz 25/32 hüvelyk pofa hossza | AD2AHW 3LY73 338Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1/16 "- 3/32" zongora, 3/64 "- 3/32" kemény / közepes, 11/64 "puha vezetékKék-Nem értékeltergonomikus25 / 32 "1.187 "€53.12
CHANNELLOCK 337 átlós vágó 7 hüvelykes teljes hossz 25/32 hüvelyk pofa hossza | AE4LNU 5LJ43 337Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1/16 "- 3/32" zongora, 3/64 "- 3/32" kemény / közepes, 11/64 "puha vezetékKék-337Vergonomikus25 / 32 "1.187 "€46.33
CHANNELLOCK 436 átlós vágó 6 hüvelykes teljes hossz 27/32 hüvelyk pofa hossza | AE4LNW 5LJ47 436Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3/64 - 3/32 "zongora, 3/64" - 3/32 "kemény / közepes, 11/64" puha vezetékKék-436Vergonomikus27 / 32 "1.187 "€64.01
CHANNELLOCK 758 átlós marók 7-1/2 hüvelykes | AF6KVH 19TT62 758Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Műanyag és 10-20 AWG / rézhuzalKék-1000Vergonomikus29 / 32 "19 / 32 "€67.91
CHANNELLOCK E337CB átlós vágók 7-1 / 4 hüvelyk hosszúságú párna markolat | AH8GKN 38RW36 E337CBNem Tether képes31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftKék piros7"Nem értékeltPárna markolat7 / 8 "1"€63.74
CHANNELLOCK 728 átlós marók 7-1/2 hüvelyk hosszú szénacél | AH8JXR 38UV70 728Nem Tether képes3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" ZongoraKék8"Nem értékeltergonomikus59 / 64 "17 / 32 "€93.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHANNELLOCK E336 átlós vágó 6 hüvelyk hosszú, ergonomikus
€52.20 /Mértékegység