Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHANNELLOCK 738 tűfogó 7-7/8 hüvelyk fogazott | AH8JXT 38UV71

CHANNELLOCK 738 Tűfogó 7-7/8 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH8JXT Típus: 738Kereszthivatkozás: 38UV71

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€44.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.187 "
Pofaszélesség1 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.375 "
Teljes hossz7.875 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNem Tether képes
Tipp szélessége7 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.186
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHANNELLOCK 738 Tűfogó 7-7/8 hüvelyk fogazott
€44.38 /Mértékegység