CHAMPION COOLER BWA légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZK 5FTU4

CHAMPION BWA légkompresszor szivattyú 1 fokozat

Raktáron
Tétel: AE3RZK Modell: BWAKereszthivatkozás: 5FTU4

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,186.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.2.375 "
ÉpítésÖntöttvas
befejezZöldre festve
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás6, 8.8
HP2, 3
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás125 psi
Szerelési minta4 "szé x 3/8" mélység
NPT kimenet3 / 8 "
Hengerek száma3
Szakaszok száma1
Olajkapacitás16 oz.
Teljes mélység10-7 / 32 "
Teljes magasság18 17 / 64 "
Teljes szélesség23.437 "
Szivattyú fordulatszáma700, 995
ForgásCCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc4-61/64", 7-1/4"
Lökethossz2"
Szelep anyagaSvéd Acél
Szelep típusaLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.66
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lendkerék Dia. (12-5 / 8 ")
    • Lendkerék (Y)
    • Groove mennyiség (2)
    • Horonyszakasz (A)

Termékváltozatok

TermékekModellHPOlajkapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
CHAMPION COOLER B1 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "€951.10
CHAMPION COOLER BVAS légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,633.65
CHAMPION COOLER BVA légkompresszoros szivattyú 1 fokozat | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,634.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAMPION BWA légkompresszor szivattyú 1 fokozat
€2,186.19 /Mértékegység