CHAMPION COOLER B1 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZG 5FTU1

CHAMPION B1 légkompresszor szivattyú 1 fokozat

Raktáron
Tétel: AE3RZG Típus: B1Kereszthivatkozás: 5FTU1

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€951.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.2.375 "
ÉpítésÖntöttvas
befejezZöldre festve
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás1.9, 2.45
HP3 / 4, 1
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás125 psi
Szerelési minta5-1 / 2 "Sz x 2-1 / 8" M
NPT kimenet3 / 8 "
Hengerek száma1
Szakaszok száma1
Olajkapacitás6 oz.
Teljes mélység7.75 "
Teljes magasság16.187 "
Teljes szélesség14.187 "
Szivattyú fordulatszáma715,919
ForgásCCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc5-29 / 64 "
Lökethossz2"
Szelep anyagaSvéd Acél
Szelep típusaLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.82
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lendkerék Dia. (10-1 / 8 ")
    • Lendkerék (Y)
    • Groove mennyiség (1)
    • Horonyszakasz (A)

Termékváltozatok

TermékekModellHPOlajkapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
CHAMPION COOLER BVAS légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,633.65
CHAMPION COOLER BVA légkompresszoros szivattyú 1 fokozat | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,634.78
CHAMPION COOLER BWA légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "€2,186.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAMPION B1 légkompresszor szivattyú 1 fokozat
€951.10 /Mértékegység