CEP 5100PC Temporary Power Cord 100a 600vac Pin | AD8VYR 4NAF1

CEP 5100PC Temporary Power Cord 100a 600vac Pin

Raktáron
Tétel: AD8VYR Modell: 5100PCKereszthivatkozás: 4NAF1

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,870.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes tápkábel
színekFekete
Csatlakozó végeUjj
Vezetékhossz6 láb.
AnyagGumi
Max. Amper100
Pólusok száma5
Vezetékek száma5
Dugó vége
Feszültségértékelés600 VAC
Vezetékméret2/5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.67
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)53.09
HS-kód8544429000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 5100PC Temporary Power Cord 100a 600vac Pin
€1,870.33 /Mértékegység