CENTURY

Szűrő

Motors

pneumatika

Hegesztés

Motors Szűrő

HVAC motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szíjhajtású motorok

    Szíjtárcsa vagy szíj meghajtására használják HVAC berendezések, például léghűtők, tetőventilátorok, szíjhajtású ventilátorok és légkeringtetők működtetésére. Képes 1101 és 3600 ford/perc közötti fordulatszám leadására 460 V maximális feszültség mellett. 1 és 3 fázisú konfigurációkban is

  • Kondenzátoros ventilátoros motorok

    Alkalmas sérült vagy elhasználódott kondenzátorventilátor motorok cseréjére a klímaberendezés élettartamának meghosszabbítása érdekében. Akár 1625 ford./perc sebességet biztosít 2 LE maximális teljesítmény mellett. 3 fázisú, állandó osztott kondenzátorral és árnyékolt pólusú kivitelben kapható

  • Közvetlen meghajtású ventilátoros motorok

    Ideális a ventilátorlapátok vagy fúvókerekek meghajtására HVAC berendezésekben. Kevesebb vibrációt és zajt kelt, mint a szíjhajtású motorok. Akár 1725 ford./perc sebességet biztosít 460 V-os maximális névleges feszültség mellett

  • Párologtató hűtőmotorok
  • OEM csere motorok

    Alkalmas elhasználódott és sérült HVAC motorok cseréjére olyan berendezésekben, mint a ventilátorok, fúvók és ventilátorok. Könnyű telepítést és egyenletes teljesítményt biztosít 3450 ford./perc maximális fordulatszámmal. 1/2 és 5/8 hüvelykes tengelyátmérővel kapható

  • Olajégő motorok

    A legalkalmasabb a ventilátor meghajtására olajégető rendszerekben, nagy vízmelegítőkben, kemencékben és kazánokban. Nyitott cseppálló / teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkezik, amely megakadályozza a motor felmelegedését. 1/7, 1/4, 1/3 és 1/2 LE-s változatokban kapható

  • A szoba légkondicionáló motorjai

    Táplálja az ablakra vagy falra szerelhető klímaberendezéseket, fan coil egységeket, párologtató hűtőket, tengelyre szerelt fúvókat és ventilátorokat. Maximális hatékonyságot biztosít, ha beltéri helyiségek hűtésére használják. 3/8, 5/8 és 1/2 hüvelykes tengelyátmérővel kapható

  • Egységmelegítő motorok

    Használható tengelyre szerelt ventilátorokkal és fúvóberendezésekkel, hogy ellenálljon a piszkos, poros és nem éghető környezetnek. 1001 és 1600 ford./perc közötti sebességet biztosít 230 V-os maximális névleges feszültség mellett. 42Y és 48Y keretopciókban kapható

  • Víz cirkulációs motorok

    Alkalmas fűtőegységek, klímaberendezések és közvetlen meghajtású kemencefúvók táplálására. Golyós/hüvelyes csapágyakkal felszerelve, hogy megakadályozzák a kenőanyag szivárgását, és legfeljebb 70 fokos környezeti hőmérsékleten üzemeltethető

Szivattyú motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

Motor kellékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kondenzátorok
  • Motor tartozékok

    Motorrögzítő reteszek széles választéka a 48-56 vázas motorok bölcsőhöz való rögzítéséhez. 2 db retesz szükséges egyetlen motorhoz. Használható 2-1/2 hüvelykes (OD) rugalmas rögzítőgyűrűkkel is

  • Motor rögzítő gyűrűk

    Rugalmas rögzítésű gumigyűrűk a motorok rezgésterhelésének csökkentésére. Mélyhúzott végpajzsok, amelyek osztott belső gyűrűvel vannak ellátva a csapágyak külső felületéhez való kapcsolódás megkönnyítése érdekében

Általános rendeltetésű váltóáramú motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Váltóáramú motorok

    Nagyobb nyomatékot és kiváló hatékonyságot biztosít, mint az azonos HP-vel, fordulatszámmal és keretmérettel rendelkező egyfázisú modellek. Három tekercssel felszerelve, amelyek természetesen forgó mágneses teret hoznak létre a motor keretén belül

Határozott célú váltóáramú motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Farm Duty Motors

    Nagy indítónyomatékú mezőgazdasági ventilátor motorok, amelyek nagy terhelés mellett indítják el a berendezéseket. Megbízható szolgáltatást nyújtson piszkos és durva szolgáltatások során, például terményszárítás és baromfifelszerelés, trágyaszivattyúk, csigák vagy szállítószalagok

SZÁZAD körül

A Century motors (a Regal Beloit márka) a közvetlen meghajtású fúvómotorok, medence- és fürdőszivattyúmotorok, kondenzátorventilátor-motorok, szorosan kapcsolt szivattyúmotorok és hűtőmotorok vezető gyártója. Kondenzátorventilátor-motorjaik különböző testátmérővel, csavarkör átmérővel, háztípussal és csapágyakkal állnak rendelkezésre. A Century villanymotor termékcsaládját gyártási, vendéglátási, víztisztítási és termelési alkalmazásokban használják

Exkluzív márka termékek