CENTURY C045A Motor Psc 1/4 LE 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFE 2FGR2

CENTURY C045A Motor Psc 1/4 LE 1100 115/230v 48z Teao

Raktáron
Tétel: AB9VFE Típus: C045AKereszthivatkozás: 2FGR2

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€375.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.187 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők4.0/2.0
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1100
Sebességek száma1
Teljes hossz9.75 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba6.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3.25 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaDupla lapos
Csap hossza5 / 8 "
Stud helyeTengelyvég
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Stud méret# 8 32-
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.02
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavar kör Dia.Teljes terhelésű erősítőkRugalmas gyűrű Dia.Csenget a csengőközpontbaA tengely hosszaTengely tájolásaTengely típusaÁr
CENTURY C046A Motor Psc 1/3 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8 C046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Minden szögDupla lapos€382.34
CENTURY C047A motor Psc 1/2 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFC 2FGP9 C047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Minden szögDupla lapos€381.46
CENTURY C059A Motor Psc 1/4 LE 1100 Rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4 C059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "VízszintesLakás€339.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY C045A Motor Psc 1/4 LE 1100 115/230v 48z Teao
€375.69 /Mértékegység