Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY BLR6406V1 motorkondicionáló nyitott 1/10 LE 1050 RPM 42y Oao | AG3PAH 33PT26

CENTURY BLR6406V1 motor kondíció nyitott 1/10 LE 1050 ford./perc 42 év Oao

Raktáron
Tétel: AG3PAH Típus: BLR6406V1Kereszthivatkozás: 33PT26

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€259.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.4-57 / 64 "
Csavar kör Dia.4-27 / 64 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők4.0
HP1/10
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1050
Névleges hatékonyság36.1%
Sebességek száma1
Teljes hossz6"
Fázis1
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1 57 / 64 "
Ménes Dia.11 / 64 "
Csap hossza41 / 64 "
Stud helyeOSA
Stud minta4-27 / 64 "
Stud méret# 8 32-
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8501402040

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 LE 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD 101648YUjj5.625 "1.01/660B3.875 "€253.13
CENTURY 9403 Motor árnyékolt pólus 1/5 LE 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ujj5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD 102648YUjj5.625 "1.51/460B4.25 "€271.68
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YUjj5.625 "4.21/360A5.625 "€303.73
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YUjj5.625 "2.11/360A5.625 "€343.58
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YUjj5.625 "2.51/660B4.875 "€307.75
CENTURY ONR6026 motor árnyékolt pólus 1/5 LE 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YUjj5"6.51/560B4.625 "€289.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY BLR6406V1 motor kondíció nyitott 1/10 LE 1050 ford./perc 42 év Oao
€259.64 /Mértékegység