Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI vezérlőeszközök ST2512-1A075 Repülésbiztonsági szelep sárgaréz 1/8 Mnpt 75 Psi | AE4LFT 5LGJ5

CDI CONTROL DEVICES ST2512-1A075 légvédelmi szelep sárgaréz 1/8 Mnpt 75 Psi

Raktáron
Tétel: AE4LFT Modell: ST2512-1A075Kereszthivatkozás: 5LGJ5

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€13.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/8 hüvelyk
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet250 F
O-Ringszilikon
Előre beállított beállítás (PSI)75
Névleges CFM @ beállított nyomás74
SealSzilikon gumi
ÜlésSárgaréz / szilícium
TavaszRozsdamentes acél
Szelep típusaBuborék feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Menetbevonat (Vibra Seal)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES ST2512-1A075 légvédelmi szelep sárgaréz 1/8 Mnpt 75 Psi
€13.52 /Mértékegység