Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB7510-0A125 Szelepbiztonság | AD9LWR 4TK19

CDI CONTROL DEVICES SCB7510-0A125 Szelepbiztonság

Raktáron
Tétel: AD9LWR Modell: SCB7510-0A125Kereszthivatkozás: 4TK19

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€209.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(F) NPT kimenet1 In.
(M) NPT bemenet3/4 hüvelyk
test anyagaSárgaréz / rozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet250 F
O-RingElfogott szilikon
Előre beállított beállítás (PSI)125
Névleges CFM @ beállított nyomás496
SealSzilícium kaucsuk, ólom
ÜlésSárgaréz / szilícium
TavaszRozsdamentes acél
Szelep típusaCsavarozott kimenet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaSealTavaszSzelep típusaÁr
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB5010-0A125 Szelepbiztonság | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€209.04
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB5010-0A150 Szelepbiztonság | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€209.04
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB5075-0A125 Szelepbiztonság | AD9LWP 4TK17 SCB5075-0A125Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€188.89
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB5075-0A150 Szelepbiztonság | AD9LWQ 4TK18 SCB5075-0A150Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€204.89
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB7510-0A150 Szelepbiztonság | AD9LWT 4TK20 SCB7510-0A150Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€208.87
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB7575-0A125 Szelepbiztonság | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€207.66
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK SCB7575-0A150 Szelepbiztonság | AD9LWV 4TK22 SCB7575-0A150Sárgaréz / rozsdamentes acélSzilícium kaucsuk, ólomRozsdamentes acélCsavarozott kimenet€202.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SCB7510-0A125 Szelepbiztonság
€209.04 /Mértékegység