Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL A55481 Házzárcsap Nyers sárgaréz | AD6MCQ 45W709

CCL A55481 Házzár csap nyers sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD6MCQ Típus: A55481Kereszthivatkozás: 45W709

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€69.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz zár
befejezNyers sárgaréz
AjtóvastagsághozVáltozó
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKulcsolt egyaránt vagy más
Kulcs típusaVáltozó
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5
típus
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8301300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelő furat átmérője.Pinek számatípusÁr
CCL 55481 házzárcsap nyers sárgaréz | AD6MCP 45W708 55481Nyers sárgaréz7 / 8 "5€69.10
CCL 15867 házzár tárcsa tompa króm | AD6MCZ 45W717 15867Tompa króm53/64 x 1-15 / 32 négyzetméter3Lemez€20.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL A55481 Házzár csap nyers sárgaréz
€69.10 /Mértékegység