Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL 436L kombinált lakat alsó fekete/ezüst | AH6WGM 36JH48

CCL 436L kombinált lakat alsó fekete/ezüst

Raktáron
Tétel: AH6WGM Modell: 436LKereszthivatkozás: 36JH48

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€20.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
Testmagasság1.5 "
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága63 / 64 "
Test szélessége1 13 / 16 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Tárcsázás helyeAlsó
KulcsvezérlésNem
Kulcs típusaKombináció
Hívások száma4
Pinek száma0
Bilincs Dia.21 / 64 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaKrómozott edzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országTW

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Visszaállítható: Visszaállítható

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL 436L kombinált lakat alsó fekete/ezüst
€20.09 /Mértékegység