Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL 39051 3/4 króm tárcsa kombinált kamerazár | AA7FXT 15X351

CCL 39051 3/4 króm tárcsás kombinált kamerazár

Raktáron
Tétel: AA7FXT Típus: 39051Kereszthivatkozás: 15X351

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€24.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam Lock
Bütykös hossz (hüvelyk)1/2 Or 1-1/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezkróm
AjtóvastagsághozMax. 3/8
Fej Dia.1-1 / 2 "
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-1/4
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
típusTárcsázás kombináció
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8301300060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozFej Dia.Szerelő furat átmérője.típusÁr
CCL 39021 3/4 fekete tárcsa kombinált kamerazár | AA7FXU 15X352 39021FeketeMax. 3/81-1 / 2 "3 / 4 "Tárcsázás kombináció€24.14
CCL 39052 5/16 Chrome tárcsa kombinált vezérműzár | AA7FXV 15X353 39052krómMax. 9/161-1 / 2 "3 / 4 "Tárcsázás kombináció€25.51
CCL 39022 5/16 fekete tárcsa kombinált kamerazár | AA7FXW 15X354 39022FeketeMax. 9/161-1 / 2 "3 / 4 "Tárcsázás kombináció€25.51
CCL 39053 1-7/32 Chrome tárcsa kombinált vezérműzár | AA7FXX 15X355 39053krómMax. 27/321-1 / 2 "3 / 4 "Tárcsázás kombináció€26.64
CCL 39023 1-7/32 fekete tárcsa kombinált vezérműzár | AA7FXY 15X356 39023FeketeMax. 27/321-1 / 2 "3 / 4 "Tárcsázás kombináció€26.64
CCL 59020 króm lakattal zárható bütyökzár | AA7FXZ 15X357 59020króm1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Lakatolható€24.14
CCL 59021 fekete, lakatolható bütykös zár | AA7FYA 15X358 59021Fekete1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Lakatolható€24.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL 39051 3/4 króm tárcsás kombinált kamerazár
€24.14 /Mértékegység