Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C8101.41.03 Több páros fólia árnyékoló kábel 18 Awg | AF6VXH 20KZ94

CAROL C8101.41.03 Több páros fóliaárnyékoló kábel 18 Awg

Raktáron
Tétel: AF6VXH Modell: C8101.41.03Kereszthivatkozás: 20KZ94

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€521.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbpáros fóliapajzs kábel
Vezetõméret18 AWG
Kabát színePiros
Kabát anyagFEP
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC 800. cikk
Névleges külső Dia.0.165 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-40 foktól 392 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezetõméretTételKabát színeKabát anyagNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C0841A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC | AF6VWR 20KZ78 C0841A.41.10-4 foktól 176 fokig F24 AWGTöbbpáros fóliafonat pajzs kábelSzürkePVCNEC cikk: CM / CMH típus (UL: 800 C fok)0.235 "1€325.44
CAROL C0842A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC | AF6VWT 20KZ79 C0842A.41.10-4 foktól 176 fokig F24 AWGTöbbpáros fóliafonat pajzs kábelSzürkePVCNEC cikk: CM / CMH típus (UL: 800 C fok)0.304 "2€482.32
CAROL C6040A.41.10 többpáros fóliaárnyékoló kábel 22 AWG | AF6VXE 20KZ91 C6040A.41.10-4 foktól 176 fokig F22 AWGTöbbpáros fóliapajzs kábelSzürkePVCNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.292 "6€297.79
CAROL C6047A.41.10 Több páros fólia árnyékoló kábel 18 Awg | AF6VXF 20KZ92 C6047A.41.10-4 foktól 176 fokig F18 AWGTöbbpáros fóliapajzs kábelSzürkePVCNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.395 "3€712.99
CAROL C8109.41.03 Több páros fólia árnyékoló kábel 22 Awg | AF6VXK 20KZ96 C8109.41.03-40 foktól 392 fokig F22 AWGTöbbpáros fóliapajzs kábelPirosFEPNEC 800. cikk0.122 "1€388.68
CAROL C0560A.41.10 Több páros fólia árnyékoló tálca kábel | AF6VXP 20LA01 C0560A.41.10-4 foktól 221 fokig F18 AWGTöbbpáros fólia pajzs tálca kábelSzürkePVCNEC 725. cikk szerinti korlátozott teljesítményű tálcakábel (UL: 105 fok C vagy 60 fok C, 300 V), NEC 800 cikk szerinti kommunikációs kábel (UL: 105 fok C vagy 60 fok C, 300 V)0.314 "2€496.75
CAROL C0562A.41.10 Több páros fólia árnyékoló tálca kábel | AF6VXQ 20LA02 C0562A.41.10-4 foktól 221 fokig F18 AWGTöbbpáros fólia pajzs tálca kábelSzürkePVCNEC 725. cikk szerinti korlátozott teljesítményű tálcakábel (UL: 105 fok C vagy 60 fok C, 300 V), NEC 800 cikk szerinti kommunikációs kábel (UL: 105 fok C vagy 60 fok C, 300 V)0.44 "4€752.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C8101.41.03 Több páros fóliaárnyékoló kábel 18 Awg
€521.89 /Mértékegység