CAROL 02768 szervizzsinór SOOW fekete 14/4 100 láb | AF6YTZ 20PY73

CAROL 02768 Szervizkábel SOOW Fekete 14/4 100 láb

Raktáron
Tétel: AF6YTZ Típus: 02768Kereszthivatkozás: 20PY73

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper15
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.575 "
Vezetők száma4
Orsó hossza100 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 90 fokig
Vezeték színeFekete, fehér, piros, zöld
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1295
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
CAROL 2766 szervizkábel SOOW fekete 16/4 25 láb | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€58.49
CAROL 02763 Szervizkábel SOOW Fekete 18/2 25 láb | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225 láb.Fekete, Krém18 AWG€78.41
CAROL 02769 Szervizkábel SOOW Fekete 18/3 25 láb | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325 láb.Fekete, fehér, zöld18 AWG€88.18
CAROL 02770 Szervizkábel SOOW Fekete 18/4 25 láb | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€120.10
CAROL 02722 szervizkábel SOOW fekete 16/2 25 láb | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225 láb.Fekete, Krém16 AWG€95.88
CAROL 2723 szervizkábel SOOW fekete 14/2 25 láb | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225 láb.Fekete, Krém14 AWG€120.65
CAROL 02768 Szervizkábel SOOW Fekete 14/4 25 láb | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld14 AWG€102.44

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 02768 Szervizkábel SOOW Fekete 14/4 100 láb
€523.00 /Mértékegység