Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 billenőkapcsoló DPDT 6 csatlakozások | AA2BJL 10C583

CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 DPDT billenőkapcsoló 6 Csatlakozások

Cikkszám: AA2BJL Modell: VLD1S00B-AZC00-000Kereszthivatkozás: 10C583
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

5.154Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
TestszínFekete
színekFekete
KapcsolatfelvételDPDT
Egyenáramú kapcsolat értékelése20A @ 12 V
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Kapcsolatok száma6
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0122
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolatok számaKapcsoló funkcióÁr
CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások | AA2BJM 10C584 V2D1S00B-AZC00-000SPST2Pillanatnyi be / ki2.527€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 DPDT billenőkapcsoló 6 Csatlakozások
5.154€ /Mértékegység