Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 Világított billenőkapcsoló Dpdt 7 Csatlakozások | AA2BJP 10C586

CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 világító billenőkapcsoló Dpdt 7 csatlakozások

Cikkszám: AA2BJP Modell: VJD1D66B-AS000-000Kereszthivatkozás: 10C586
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

4.636Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVilágító billenőkapcsoló
TestszínFekete
színekVilágít piros, piros
KapcsolatfelvételDPDT
Egyenáramú kapcsolat értékelése20A @ 12 V
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Kapcsolatok száma7
Különleges szolgáltatásokkivilágított
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világított

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolatok számaÁr
CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Megvilágított billenőkapcsoló Spdt 4 csatlakozások | AA2BJN 10C585 V6D1D66B-ASC00-000SPDT43.559€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 világító billenőkapcsoló Dpdt 7 csatlakozások
4.636€ /Mértékegység