Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Megvilágított billenőkapcsoló Spdt 4 csatlakozások | AA2BJN 10C585

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 világító billenőkapcsoló Spdt 4 csatlakozások

Cikkszám: AA2BJN Modell: V6D1D66B-ASC00-000Kereszthivatkozás: 10C585
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€8.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító billenőkapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPDT
Egyenáramú kapcsolat értékelése20A @ 12 V
Hp1/2
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Kapcsolatok száma4
Szín váltásaPirosan világít
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
Terminálok1/4 "fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világított

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolatok számaÁr
CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 Világított billenőkapcsoló Dpdt 7 Csatlakozások | AA2BJP 10C586 VJD1D66B-AS000-000DPDT7€10.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 világító billenőkapcsoló Spdt 4 csatlakozások
€8.41 /Mértékegység