Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások | AA2BJM 10C584

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások

Cikkszám: AA2BJM Modell: V2D1S00B-AZC00-000Kereszthivatkozás: 10C584
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

2.527Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
TestszínFekete
színekFekete
KapcsolatfelvételSPST
Egyenáramú kapcsolat értékelése20A @ 12 V
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Kapcsolatok száma2
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolatok számaKapcsoló funkcióÁr
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 billenőkapcsoló DPDT 6 csatlakozások | AA2BJL 10C583 VLD1S00B-AZC00-000DPDT6Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi be4.753€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások
2.527€ /Mértékegység