Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Világított billenőkapcsoló, SPST, 3 csatlakozás | AA2BJQ 10C587

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 világító billenőkapcsoló, SPST, 3 csatlakozás

Cikkszám: AA2BJQ Modell: V1D1B60B-ARC00-000Kereszthivatkozás: 10C587
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

3.007Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVilágító billenőkapcsoló
TestszínFekete
színekVilágít piros, piros
KapcsolatfelvételSPST
Egyenáramú kapcsolat értékelése20A @ 12 V
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Kapcsolatok száma3
Különleges szolgáltatásokkivilágított
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világított

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésKapcsolatfelvételHpSzerelési lyukKapcsolatok számaTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B/120N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "fül630€
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Világított billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15 A @ 250 V AC, 20 A @ 125 V ACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"41/4 "fül2.242€
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "fül2.862€
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Csavar3.280€
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/4 @ 125 - 250 VX 0.625 1.6253Csavar1.751€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 világító billenőkapcsoló, SPST, 3 csatlakozás
3.007€ /Mértékegység