Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatűr nyomógombos kapcsoló 6a @ 125v | AA2BHT 10C566

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatűr nyomógombos kapcsoló 6a @ 125V

Cikkszám: AA2BHT Modell: P267F-D-RND MTLKereszthivatkozás: 10C566
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

3.383Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMiniatűr nyomógombos kapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC
színekNikkel
KapcsolatfelvételSPST
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
Kapcsolatok száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság+ 32 ° F és + 185 ° F között
Ajánlott használatA riasztó vagy figyelmeztető eszközök, valamint a vizsgáló és mérő berendezések vezérlésére
Szár Dia.0.468 "
Szár hossza0.46 "
Csatlakozó típusaÓlomhuzal
TerminálokHuzal ólom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésAjánlott használatStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatűr nyomógombos kapcsoló 15a @ 125v | AC3WNM 2X894 17215 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSekély hátlapi alkalmazások0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Csavar4.424€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatűr nyomógombos kapcsoló 6a @ 125V
3.383€ /Mértékegység