Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES MU1-B-34-420-1-C21-BE Mágneses megszakító 2A 250VAC/80DC | AA2BKG 10C603

CARLING TECHNOLOGIES MU1-B-34-420-1-C21-BE mágneses megszakító 2A 250VAC/80DC

Cikkszám: AA2BKG Modell: MU1-B-34-420-1-C21-B-EKereszthivatkozás: 10C603
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

11.460Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételBiztosíték
Váltófeszültség névleges érték250V AC
Levegő @ 120V AC1.5 kA
Levegő @ 125V DCNem értékelt
Levegő @ 240V AC36 "x 48"
Levegő @ 65V DCNem értékelt
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
DC feszültség80V DC
Mélység1.85 "
Hossz1.38 "
Max. Levegő minősítésNem értékelt
Szerelési típusPattintsa be
A lengyelek száma1
Fázis1
KapcsolótípusNyomja meg a visszaállításhoz
Szélesség17 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVáltófeszültség névleges értékLevegő @ 120vacLevegő @ 125VDCLevegő @ 240vacLevegő @ 65VDCLevegő minősítéserősítőkMegszakító típusaÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA5Mágneses10.863€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA7.5Mágneses10.773€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA10Mágneses10.812€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA15Mágneses10.796€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA20Mágneses10.907€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA30Mágneses10.840€
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-5Mágneses11.270€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES MU1-B-34-420-1-C21-BE mágneses megszakító 2A 250VAC/80DC
11.460€ /Mértékegység