Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKF 10C602

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE megszakító, mágneses kioldó, 5 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: AA2BKF Model: MM1-B-34-450-1-12B-B-EKereszthivatkozás: 10C602

Szerezd meg Július 14, csütörtök

€ 45.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
LÉG @ 120VAC1.5kA
LÉG @ 125VDCNem értékelt
LÉG @ 240VAC36 "x 48"
LÉG @ 65VDCNem értékelt
erősítők5
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
DC feszültség besorolása80 VDC
Mélység1.77 "
Hossz1.38 "
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. VezetékméretNem Specfikált
Szerelési típusBeépülő
Pólusok száma1
Fázis1
KapcsolótípusPush Button
kifejezésinal Csatlakozás1/4 "fül
Szélesség0.68 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termék részletek:

  • Az M sorozatú mágneses megszakítót olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek extra szigetelést igényelnek a rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelem érdekében
  • Sorozatos úttervezéssel rendelkezik, ahol a kiindulási pontot nem befolyásolják a hőmérséklet -ingadozások
  • UL 1077 / CSA jóváhagyással és TUV tanúsítvánnyaltifIED
  • Megszakítási névleges érték: 0.5 kAIC 240 VAC és 1.5 kAIC 120 VAC

Termékváltozatok

TermékModellerősítőkSzerelési típusLÉG @ 120VACMegszakító típusaDC feszültség besorolásaMélységHosszMax. Vezetékméret Ár
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C5Csavaroz2kAMágneses80 VDC2.03 "2"Nem Specfikált€ 44.20
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C7.5Csavaroz2kAMágneses80 VDC2.03 "2"Nem Specfikált€ 39.08
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C10Csavaroz2kAMágneses80 VDC2.03 "2"Nem Specfikált€ 39.08
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C15Csavaroz2kAMágneses80 VDC2.03 "2"Nem Specfikált€ 44.20
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C20Csavaroz2kAMágneses80 VDC2.03 "2"Nem Specfikált€ 44.20
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C30Csavaroz2kAMágneses80 VDC2.03 "2"Nem Specfikált€ 44.20
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E5Beépülő1.5kAMágneses80 VDC1.9 "1.56 "Nem Specfikált€ 40.75

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE megszakító, mágneses kioldó, 5 A, 250 VAC
€ 45.76 /Mértékegység