Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AE2EUM 4X216

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N világító billenőkapcsoló, Spst 3 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AE2EUM Modell: LTILA54-1LBL-RC-A/125NKereszthivatkozás: 4X216

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€5.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító billenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPST
HP3/4 @ 125 - 250 V
Szerelési lyukX 0.625 1.625
Csatlakozások száma3
Szín váltásaPirosan világít
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Piros neon (bekapcsolva), 6-32 CSAVARLYUKAT 1.62" SZÁMÁRA

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételHPSzerelési lyukCsatlakozások számaTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Világított billenőkapcsoló, SPST, 3 csatlakozás | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "fül€9.99
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B/120N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "fül€2.00
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Világított billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15 A @ 250 V AC, 20 A @ 125 V ACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"41/4 "fül€7.22
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "fül€9.21
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N világító billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozások | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Csavar€10.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N világító billenőkapcsoló, Spst 3 csatlakozások
€5.81 /Mértékegység