Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WMR 2X633

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AC3WMR Modell: EK204-73Cross Ref: 2X633 / 24D496
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
€14.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
Működtető hossza0.687 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételDPST
HP1
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Szár Dia. és a menetméret0.47 "
Szár hossza0.465 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTerminálokAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaHPSzerelési lyukÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaÁr
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "fül20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.-0.406 "0.379 "€7.50
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BCsavar20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.-0.406 "0.379 "€8.49
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "fül15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.469 "átm.-0.406 "0.47 "€9.79
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WLU 2X467 2GK54-73Csavar15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "€7.67
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WLZ 2X488 DK284-73Csavar16 A @ 125 V AC, 8 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "€10.81
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AE2EXR 4X849 2GK51-731/4 "fül15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "€6.76

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó be/ki
€14.63 /Mértékegység