Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES CA1-BO-34-640-111-C Mágneses megszakító 40A 277VAC/80DC | AD2ZXH 3XC71

CARLING TECHNOLOGIES CA1-BO-34-640-111-C mágneses megszakító 40A 277VAC/80DC

Raktáron
Tétel: AD2ZXH Modell: CA1-BO-34-640-111-CKereszthivatkozás: 3XC71

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€34.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 VAC
LÉG @ 120VACNem értékelt
LÉG @ 125VDCNem értékelt
LÉG @ 240VACNem értékelt
LÉG @ 65VDCNem értékelt
erősítők40
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
DC feszültség besorolása80 VDC
Mélység2.48 "
Hossz2.5 "
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. VezetékméretNem Meghatározott
Szerelési típusPanel, # 6-32 szál
Pólusok száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás10-32 Stud
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakító típusaAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACDC feszültség besorolásaMélységHosszMax. VezetékméretSzerelési típusÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Nem MeghatározottBeépülő€25.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CA1-BO-34-640-111-C mágneses megszakító 40A 277VAC/80DC
€34.62 /Mértékegység