Carling Technologies Ca1-b0-34-810-321-d | 10c612 | Megszakító, 100 A, 80 Vdc | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-D megszakító, 100 A, 80 VDC | AA2BKR 10C612

CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-D megszakító, 100 A, 80 VDC

Cikkszám: AA2BKR Modell: CA1-B0-34-810-321-DKereszthivatkozás: 10C612
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€38.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
Váltófeszültség névleges érték250 VAC
Levegő @ 120vac1.5kA
Levegő @ 125VDC1.5kA
Levegő @ 240vac1.5kA
Levegő @ 65VDCNem értékelt
Levegő minősítés1.5kA
erősítők100
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
Névleges DC feszültség80 VDC
Mélység2.52 "
Hossz2.56 "
Max. Levegő minősítés1.5kA
Max. VezetékméretNem Meghatározott
Szerelési típusPanel, # 6-32 szál
A lengyelek száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás1 / 4-20 csavar
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termék részletek:

    • C sorozatú megszakító, amely az elektromos áramkörök megszakítására szolgál jelenlegi túlterhelési körülmények között, még akkor is, ha a működtetőt erőszakkal BE állásban tartják; ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy áramerősséget és feszültségkezelési kapacitást igényelnek
    • UL elismert és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik
    • Íves csúszda kialakítása akár 1500 amper megszakítási kapacitás biztosításához és hőre keményedő üveggel töltött poliészter konstrukció a kiváló szigetelésért
    • Sorozatos kioldóegység mágneses megszakítóval, amelyet nem érintenek a hőmérséklet-ingadozások
    • 6-32 menettel felszerelve a panelszerelés megkönnyítésére

Termékváltozatok

TermékekModellVáltófeszültség névleges értékLevegő @ 120vacLevegő @ 125VDCLevegő @ 240vacLevegő @ 65VDCLevegő minősítéserősítőkMegszakító típusaÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA5Mágneses€25.65
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA7.5Mágneses€25.45
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA10Mágneses€25.53
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA15Mágneses€25.49
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA20Mágneses€25.76
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA30Mágneses€25.60
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-5Mágneses€26.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-D megszakító, 100 A, 80 VDC
€38.73 /Mértékegység