Carling Technologies Ba2-b0-34-640-521-c | 10c608 | Mágneses megszakító 40a 277vac/80dc | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C Mágneses megszakító 40A 277VAC/80DC | AA2BKM 10C608

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C mágneses megszakító 40A 277VAC/80DC

Cikkszám: AA2BKM Modell: BA2-B0-34-640-521-CKereszthivatkozás: 10C608
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€54.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
Váltófeszültség névleges érték277 VAC
Levegő @ 120vac1.5kA
Levegő @ 125VDC1.5kA
Levegő @ 240vac1.5kA
Levegő @ 65VDCNem értékelt
Levegő minősítés1.5kA
erősítők40
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
Névleges DC feszültség80 VDC
Mélység2.12 "
Hossz2"
Max. Levegő minősítés1.5kA
Max. VezetékméretNem Meghatározott
Szerelési típusPanel, # 6-32 szál
A lengyelek száma2
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás10-32 Csavar
Szélesség1.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVáltófeszültség névleges értékLevegő @ 120vacLevegő @ 125VDCLevegő @ 240vacLevegő @ 65VDCLevegő minősítéserősítőkMegszakító típusaÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA5Mágneses€25.65
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA7.5Mágneses€25.45
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA10Mágneses€25.53
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA15Mágneses€25.49
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA20Mágneses€25.76
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA30Mágneses€25.60
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-5Mágneses€26.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C mágneses megszakító 40A 277VAC/80DC
€54.41 /Mértékegység