Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Kiegészítő védő 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Kiegészítő védő 50A 1P 125VAC

Cikkszám: AA2BKB Modell: AA1-B0-34-650 -5D1-IKereszthivatkozás: 10C597
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

10.958Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
Váltófeszültség névleges érték125V AC
Levegő @ 120V AC1.5 kA
Levegő @ 125V DCNem értékelt
Levegő @ 240V AC1.5 kA
Levegő @ 65V DC3 kA
Levegő minősítés1.5 kA
erősítők50A
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
DC feszültség65V DC
Mélység2.69 "
Hossz2"
Max. Levegő minősítés1.5 kA
Szerelési típusCsavarozza
A lengyelek száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás# 10 32-
Szélesség19 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNévleges DC feszültségÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Kiegészítő védő 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC10.958€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Kiegészítő védő 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC10.918€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Kiegészítő védő 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC10.952€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Kiegészítő védő 50A 1P 125VAC
10.958€ /Mértékegység